pagina iniziale

ABB SPA - ABBM142671 CMS-201CA SENSORE 25MM, 80A TRMS, CAVO - M142671

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM142671 CMS-201CA SENSORE 25MM, 80A TRMS, CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale intervallo di misura corrente - 0.1 A

  • Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 40 A

  • Frequenza della tensione nominale - 50 Hz

  • Esecuzione dell'uscita analogica - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271426712

Codice prodotto

ABBM142671

Cod. produttore

M142671

Produttore

ABB

Valore iniziale intervallo di misura corrente:

0.1 A

Valore finale dell'intervallo di misura corrente:

40 A

Frequenza della tensione nominale:

50 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita di commutazione:

no

CMS-201CA SENSORE 25MM 80A TRMS CAVO