ABB SPA - ABBM141921 CMS-101PS SENSORE 18MM, 40A - M141921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale intervallo di misura corrente - 0.1 A
Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 40 A
Frequenza della tensione nominale - 50 Hz
Esecuzione dell'uscita analogica - Altro
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
1 PZ
EAN
8012542841258
Codice prodotto
ABBM141921
Cod. produttore
M141921
Produttore
ABB
Valore iniziale intervallo di misura corrente:
0.1 A
Valore finale dell'intervallo di misura corrente:
40 A
Frequenza della tensione nominale:
50 Hz
Esecuzione dell'uscita analogica:
Altro
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita di commutazione:
no