pagina iniziale

ABB SPA - ABBM094011 E297-16-11/230 - M094011

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 250...250 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271445096

Codice prodotto

ABBM094011

Cod. produttore

M094011

Produttore

ABB

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

62 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. della lampada fluorescente:

3000 VA

Frequenza della tensione di comando 1:

0...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...50 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2500 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2500 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Codice Ordine: M094011 - I relè monostabili serie E297 sono caratterizzati da una portata dei contatti di 16A. La bobina di comando silenziosa è alimentabile sia in corrente alternata che continua e la sua dissipazione termica è molto contenuta. Sono dotati di leva frontale per comando manuale temporaneo (il comando permane fintanto che la leva viene mantenuta), che indica anche la posizione dei contatti. I moduli base, E 297, possono essere accoppiati a moduli di contatti aggiuntivi di potenza unipolari e bipolari tipo E 298 per ottenere dispositivi tripolari e quadripolari oltre ai moduli di contatti ausiliari tipo E299.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA