ABB SPA - ABBM094008 E297-16-11/24 - M094008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7612270940080
Codice prodotto
ABBM094008
Cod. produttore
M094008
Produttore
ABB
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
62 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. della lampada fluorescente:
3000 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
0...50 Hz
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...50 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2500 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2500 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


