ABB SPA - ABBM094005 E297-16-10/230 - M094005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7612270940059
Codice prodotto
ABBM094005
Cod. produttore
M094005
Produttore
ABB
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
62 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. della lampada fluorescente:
3000 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
0...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...50 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2500 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2500 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A


