ABB SPA - ABBM093991 E291S-16-20/8 - M093991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico per comando centrale
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 68 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7612270939916
Codice prodotto
ABBM093991
Cod. produttore
M093991
Produttore
ABB
Funzione:
Elettronico per comando centrale
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
110...110 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...50 Hz
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
4000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
4000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
3200 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
3200 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
32 A
Comando manuale:
sì


