ABB SPA - ABBM093988 E290-32-11/48 - M093988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tensione di commutazione nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
7612270939886
Codice prodotto
ABBM093988
Cod. produttore
M093988
Produttore
ABB
Funzione:
Elettronico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tensione di commutazione nominale:
32 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
4000 W
Tensione di comando 1:
48...48 V
Carico max. della lampada fluorescente:
4000 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...50 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
3200 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
3200 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
32 A
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA