pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093980 E290-16-11/12 - M093980

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centrale

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612270939800

Codice prodotto

ABBM093980

Cod. produttore

M093980

Produttore

ABB

Funzione:

Elettronico per comando centrale

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Tensione di comando 1:

12...12 V

Carico max. della lampada fluorescente:

3000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2500 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2500 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Codice Ordine: M093980 - I relè passo-passo elettromeccanici consentono la commutazione dei contatti a ogni impulso inviato alla bobina mediante pulsanti normalmente aperti e vengono principalmente utilizzati per il comando di lampade da uno o più punti.Sono dotati di una leva frontale sul prodotto da utilizzare per l’azionamento manuale, che indica anche lo stato dei contatti.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA