ABB SPA - ABBM093972 E290-16-20/230 - M093972

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
7612271445461
Codice prodotto
ABBM093972
Cod. produttore
M093972
Produttore
ABB
Funzione:
Elettronico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Carico max. della lampada fluorescente:
3000 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
110...110 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2500 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2500 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


