pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093968 E290-16-20/12 - M093968

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093968 E290-16-20/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centrale

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 68 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612270939688

Codice prodotto

ABBM093968

Cod. produttore

M093968

Produttore

ABB

Funzione:

Elettronico per comando centrale

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2500 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2500 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Comando manuale:

E290-16-20 12