pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093958 E290-16-10/48 - M093958

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centrale

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612270939589

Codice prodotto

ABBM093958

Cod. produttore

M093958

Produttore

ABB

Funzione:

Elettronico per comando centrale

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Tensione di comando 1:

48...48 V

Carico max. della lampada fluorescente:

3000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2500 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2500 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

E290-16-10 48