ABB SPA - ABBM093892 E211X-25-30 INTERRUTTORE 3P 25A CON LED - M093892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Serie E 210
EAN
7612270938926
Codice prodotto
ABBM093892
Cod. produttore
M093892
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale min.:
24 V
Potere di interruzione nominale:
3 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
sì
Colore della calotta:
Grigio
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0.18 W
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro


