pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093891 E211X-25-20 INTERRUTTORE 2P 25A CON LED - M093891

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093891 E211X-25-20 INTERRUTTORE 2P 25A CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Serie E 210

EAN

7612270938919

Codice prodotto

ABBM093891

Cod. produttore

M093891

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale min.:

24 V

Potere di interruzione nominale:

3 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

Colore della calotta:

Grigio

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

0.18 W

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.Interruttore con LED di segnalazione incorporato.