ABB SPA - ABBM093880 E218-25-11 INTERRUTTORE 1NA+1NC 25A - M093880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
7612270938803
Codice prodotto
ABBM093880
Cod. produttore
M093880
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
24 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
3 kA
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
0.5
Max. potenza della lampada:
0 W
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


