pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093871 E213-25-001 DEVIATORE 1SCAMBIO 25A - M093871

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093871 E213-25-001 DEVIATORE 1SCAMBIO 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Serie E 210

EAN

7612270938711

Codice prodotto

ABBM093871

Cod. produttore

M093871

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

250 V

Tensione nominale min.:

24 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.