ABB SPA - ABBM093859 E211-16-30 INTERRUTTORE 3P 16A - M093859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
7612270938599
Codice prodotto
ABBM093859
Cod. produttore
M093859
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
400 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
24 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
3 kA
Potere di interruzione nominale:
3 kA
Colore della calotta:
Grigio
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


