ABB SPA - ABBLS33P41B11 LS33P41B11 LIMIT SWITCH - LS33P41B11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3471522006974
Codice prodotto
ABBLS33P41B11
Cod. produttore
LS33P41B11
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
45 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
106 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
0 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
10 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
5.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


