ABB SPA - ABBLS32P41B11 LS32P41B11 LIMIT SWITCH - LS32P41B11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3471522000439
Codice prodotto
ABBLS32P41B11
Cod. produttore
LS32P41B11
Produttore
ABB
LS32P41B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 ISO M16x1.5 cable entry on the bottom, plastic roller lever (Ø18 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts
IstruzioniPDF
IstruzioniPDF
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


