pagina iniziale

ABB SPA - ABBLLPF-07A.50 GUAINA UL 94-V0 DN07 PA6 BK - LLPF-07A.50

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 10 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030249761

Codice prodotto

ABBLLPF-07A.50

Cod. produttore

LLPF-07A.50

Produttore

ABB

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Diametro nominale:

10 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

10 mm

Diametro interno:

6.2 mm

Resistenza alla compressione:

175 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Raggio di curvatura statico:

15 mm

Senza alogeni:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

GUAINA UL 94-V0 DN07 PA6 BK