ABB SPA - ABBLLPA-48A.30 GUAINA UL/CSA REC.DN48 PA6 BK - LLPA-48A.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Diametro nominale - 50 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 54.5 mm
Confezione
30 M
EAN
7630030250002
Codice prodotto
ABBLLPA-48A.30
Cod. produttore
LLPA-48A.30
Produttore
ABB
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Diametro nominale:
50 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro interno:
47.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
4 pollici
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Raggio di curvatura statico:
70 mm
Senza alogeni:
no
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


