ABB SPA - ABBLLPA-29S.50 GUAINA UL/CSA REC.DN29 PA6 GR - LLPA-29S.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Grigio
Diametro nominale - 32 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 34.5 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030250057
Codice prodotto
ABBLLPA-29S.50
Cod. produttore
LLPA-29S.50
Produttore
ABB
Materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
32 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
34.5 mm
Diametro interno:
29 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Raggio di curvatura statico:
55 mm
Senza alogeni:
no
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA