pagina iniziale

ABB SPA - ABBLLPA-23S.50 GUAINA UL/CSA REC.DN23 PA6 GR - LLPA-23S.50

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 28.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030250088

Codice prodotto

ABBLLPA-23S.50

Cod. produttore

LLPA-23S.50

Produttore

ABB

Materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

25 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

28.5 mm

Diametro interno:

22.6 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Resistenza alla compressione:

150 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Senza alogeni:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW23, Fine Profile, Color Gray, 50 Meter Ring

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA