ABB SPA - ABBLFH-SPL20/25M GUAINA MET.RIV. TP EN45545-2 HL3 NC20 BK - LFH-SPL20/25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
25 M
EAN
5020963800719
Codice prodotto
ABBLFH-SPL20/25M
Cod. produttore
LFH-SPL20/25M
Produttore
ABB
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Liquid Tight, Low Fire Hazard, Medium Flexibility Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.5mm, Inside Diameter 16.9mm, Static Bend Radius 80mm, Galvanised Steel Core with Low Fire Hazard Jacket, Reel Length 25 Meters, Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


