pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 680 6 OTM630E3CM230C C.DO MOTORIZZATO 6P 630A - KZ 680 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 680 6 OTM630E3CM230C C.DO MOTORIZZATO 6P 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

813 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6417019379630

Codice prodotto

ABBKZ 680 6

Cod. produttore

KZ 680 6

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

1000...1000 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Potenza di interruzione a 400 V:

355 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

630 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

630 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

20 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

355 kW

Grado di protezione (NEMA):

1

Azionamento a motore integrato:

sì

Codice Ordine: KZ 680 6 - Gli interruttori commutatori motorizzati OTM assicurano un trasferimento affidabile del carico in qualsiasi situazione. Sono idonei per il controllo remoto. La gamma di interruttori commutatori motorizzati ABB è disponibile per portate da 40 a 3200 Ampere (IEC).

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA