pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 633 5 MPEK4-11B PUL.FUNGO 40MM NERO CON CHIAVE - KZ 633 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 633 5 MPEK4-11B PUL.FUNGO 40MM NERO CON CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500372784

Codice prodotto

ABBKZ 633 5

Cod. produttore

KZ 633 5

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Nero

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

Codice Ordine: KZ 633 5 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA