ABB SPA - ABBKZ 624 4 MPEP4-10B PUL.FUNGO 40MM NERO - KZ 624 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500372685
Codice prodotto
ABBKZ 624 4
Cod. produttore
KZ 624 4
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Nero
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA