pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 444 7 MPET3-10B PUL.FUNGO 30MM NERO - KZ 444 7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 444 7 MPET3-10B PUL.FUNGO 30MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro della calotta - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500372586

Codice prodotto

ABBKZ 444 7

Cod. produttore

KZ 444 7

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Nero

Diametro della calotta:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

MPET3-10B PUL.FUNGO 30MM NERO

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA