pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 439 7 MTS3-30B SEL.3P LEVETTA GHIERA METALLICA - KZ 439 7

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500308400

Codice prodotto

ABBKZ 439 7

Cod. produttore

KZ 439 7

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

MTS3-30B SEL.3P LEVETTA GHIERA METALLICA