pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 437 1 MA1-8019 DADO FISSAGGIO SERIE MODULARE - KZ 437 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 437 1 MA1-8019 DADO FISSAGGIO SERIE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Dado di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500339176

Codice prodotto

ABBKZ 437 1

Cod. produttore

KZ 437 1

Produttore

ABB

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Dado di fissaggio

Codice Ordine: KZ 437 1 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA