ABB SPA - ABBKZ 383 7 M3SS1-31C SEL.3P LEVA CORTA TRASP. MET. - KZ 383 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
7320500293607
Codice prodotto
ABBKZ 383 7
Cod. produttore
KZ 383 7
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Neutro
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì