ABB SPA - ABBKZ 262 3 MPM1-10G PUL.FUNGO 40MM VERDE - KZ 262 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500359693
Codice prodotto
ABBKZ 262 3
Cod. produttore
KZ 262 3
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Verde
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA