ABB SPA - ABBKZ 178 1 M2SS2-30B SEL.2P LEVA CORTA NERO MET. - KZ 178 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500285145
Codice prodotto
ABBKZ 178 1
Cod. produttore
KZ 178 1
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
48 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
30 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA