pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 008 0 MP1-30L PULSANTE BLU GHIERA METALLICA - KZ 008 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 008 0 MP1-30L PULSANTE BLU GHIERA METALLICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500261286

Codice prodotto

ABBKZ 008 0

Cod. produttore

KZ 008 0

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

28 mm

Altezza dell'apertura:

11.5 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsanti instabili con tasto a filo non luminoso