ABB SPA - ABBKX 824 2 MA1-8130 TAPPO DI CHIUSURA FORI 22,5 MM - KX 824 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7320500358313
Codice prodotto
ABBKX 824 2
Cod. produttore
KX 824 2
Produttore
ABB
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Codice Ordine: KX 824 2 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


