ABB SPA - ABBKX 788 9 CL-100Y SPIA GIALLA - KX 788 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue - 240...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500204139
Codice prodotto
ABBKX 788 9
Cod. produttore
KX 788 9
Produttore
ABB
Colore della lente:
Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue:
240...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
BA9s
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Alto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA