ABB SPA - ABBKX 175 9 MA6-1023 TARGHETTA - KX 175 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Colore - Giallo
Adatto all'incisione - sì
Larghezza - 40 mm
Altezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500311080
Codice prodotto
ABBKX 175 9
Cod. produttore
KX 175 9
Produttore
ABB
Forma:
Rettangolare
Colore:
Giallo
Adatto all'incisione:
sì
Larghezza:
40 mm
Altezza:
1 mm
Adatto per pulsante:
sì
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per segnalatore luminoso:
sì
Adatto per pulsante a fungo:
sì
Adatto per luce segnaletica:
sì
Adatto per selettore:
sì
MA6-1023 TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE


