ABB SPA - ABBKX 154 4 KTC15-1038 TARGH. 70MM - SENZA SCRITTA - KX 154 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Adatto all'incisione - sì
Forma - Tondo
Diametro esterno - 70 mm
Adatto per pulsante - no
Confezione
10 PZ
EAN
7320500207253
Codice prodotto
ABBKX 154 4
Cod. produttore
KX 154 4
Produttore
ABB
Colore:
Giallo
Adatto all'incisione:
sì
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
70 mm
Adatto per pulsante:
no
Larghezza:
70 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
1 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no
Codice Ordine: KX 154 4 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA