ABB SPA - ABBKX 138 7 CEP1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GRIGIO - KX 138 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
EAN
7320500318041
Codice prodotto
ABBKX 138 7
Cod. produttore
KX 138 7
Produttore
ABB
Numero di punti di comando:
1
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
0.048 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
0.065 mm
Larghezza:
0.065 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA