ABB SPA - ABBKX 082 7 OXP12X250 OESAZK41 ALBERO 12X250MM - KX 082 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Altezza della sezione - 12 mm
Larghezza della sezione - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6417019141374
Codice prodotto
ABBKX 082 7
Cod. produttore
KX 082 7
Produttore
ABB
Lunghezza:
250 mm
Altezza della sezione:
12 mm
Larghezza della sezione:
12 mm
Codice Ordine: KX 082 7 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.


