pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 871 4 M3SS3-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA - KW 871 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 871 4 M3SS3-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500295816

Codice prodotto

ABBKW 871 4

Cod. produttore

KW 871 4

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M3SS3-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA