ABB SPA - ABBKW 465 5 M2SS3-11G SEL. 2PL 45. VERDE GH. NERA - KW 465 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500286692
Codice prodotto
ABBKW 465 5
Cod. produttore
KW 465 5
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
48 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
30 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


