ABB SPA - ABBKW 449 9 M2SS2-21R SEL. 2PL 90. ROSSO GH. CROM - KW 449 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
7320500285084
Codice prodotto
ABBKW 449 9
Cod. produttore
KW 449 9
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Rosso
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì


