ABB SPA - ABBKW 447 3 M2SS2-11L SEL. 2PL 90. BLU GH. NERA - KW 447 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Blu
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500285039
Codice prodotto
ABBKW 447 3
Cod. produttore
KW 447 3
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Blu
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Blu
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA