ABB SPA - ABBKW 351 7 M2SS3-20R SEL. 2P 45. ROSSO GH. CROM - KW 351 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500286739
Codice prodotto
ABBKW 351 7
Cod. produttore
KW 351 7
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Rosso
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


