pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 337 6 M2SS5-20B SEL. 2P 90. NERO GH. CROM - KW 337 6

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500290101

Codice prodotto

ABBKW 337 6

Cod. produttore

KW 337 6

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M2SS5-20B SEL. 2P 90. NERO GH. CROM