ABB SPA - ABBKW 308 7 MPMP3-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA - KW 308 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500307168
Codice prodotto
ABBKW 308 7
Cod. produttore
KW 308 7
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione