pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 305 3 MPMT3-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA - KW 305 3

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500307038

Codice prodotto

ABBKW 305 3

Cod. produttore

KW 305 3

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Adatto per arresto d'emergenza:

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Altro

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

MPMT3-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA