pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 251 9 CEP1-2001 CUSTODIA - KW 251 9

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500358160

Codice prodotto

ABBKW 251 9

Cod. produttore

KW 251 9

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

CEP1-2001 CUSTODIA