ABB SPA - ABBKW 245 1 CEPY1-2001 CUSTODIA - KW 245 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Numero di pulsanti - 0
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
7320500358146
Codice prodotto
ABBKW 245 1
Cod. produttore
KW 245 1
Produttore
ABB
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
0
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...300 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...300 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X