pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 242 8 MPM1-10Y PUL.FUNGO 40MM GIALLO GH. NERA - KW 242 8

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500274873

Codice prodotto

ABBKW 242 8

Cod. produttore

KW 242 8

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Giallo

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

40 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Altro

Pulsanti a fungo instabili non luminosi, con azionatore Ø 40 mm